曜日別特売

海外旅行用変圧器

海外旅行用変圧器 - 日章工業海外旅行用変圧器 - 日章工業海外旅行用変圧器 - 日章工業海外旅行用変圧器 - 日章工業

ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。

保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)
温度過昇防止装置
付属品変換プラグC型1個質量(g)(総質量)112種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー内容量1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※マイコン液晶表示付きの電熱器具は使用できません。
※使用できる電気製品は制限されます。(音響機器、空気清浄機、ふとん乾燥機、温水洗浄便座、一部のドライヤーなどには使用できません。)
※医療器具には使用できません。
※入力電圧<AC220~240V>は周波数50Hzの地域では使用できません。
※出力電圧<AC100V>と表記していますが電子式変圧器の構造上、電気製品に接続し制御されます。電気製品を接続しない状態ではAC100Vより高い電圧がでますが異常ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328256DM-102KD
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする