日章工業
海外旅行用変圧器
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類
海外旅行用変圧器(電子式)
本体質量(g)
70
出力電圧(V)
AC100
保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)
コードなし(本体直付け)
コンセント
(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
A<1個付き>
内容量
1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※マイコン液晶表示付きの電熱器具は使用できません。
※使用できる電気製品は制限されます。(音響機器、空気清浄機、ふとん乾燥機、温水洗浄便座、一部のドライヤーなどには使用できません。)
※医療器具には使用できません。
※出力電圧<AC100V>と表記していますが電子式変圧器の構造上、電気製品に接続し制御されます。電気製品を接続しない状態ではAC100Vより高い電圧がでますが異常ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
周波数(Hz)
パッケージサイズ(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48328299
DS-202U
変換プラグA型1個
(総質量)94
50/60
117×65×176(W×H×D)
AC110~130
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48328308
DS-102ED
変換プラグC型1個
(総質量)106
50
92×63×151(W×H×D)
AC220~240
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48328317
DS-202E
-
(総質量)106
50
60×62×105(W×H×D)
AC220~240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください