海外旅行用変圧器(トランス式)

海外旅行用変圧器(トランス式) - 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式) - 日章工業

全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。

保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)
温度過昇防止装置
付属品変換プラグB型・C型 各1個種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応内容量1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328335TM-211P
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする