曜日別特売

電池式充電器USB1P 1A

電池式充電器USB1P 1A - カシムラ電池式充電器USB1P 1A - カシムラ電池式充電器USB1P 1A - カシムラ

USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。

用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19内容量1台
注意
※電池・ケーブルは付属していません。
※ニッケル水素電池などの充電池(二次電池)やマンガン電池はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328405AJ-649
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする