曜日別特売

先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット

先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット - イチネンTASCO
付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケースホース長さ(m)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48338239TA371FB-LS
100,000
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする