曜日別特売

インバータ式真空ポンプ

インバータ式真空ポンプ - イチネンTASCO
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS付属品専用オイル500mLセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337575TA150NV
120,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする