曜日別特売

エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)

エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) - イチネンTASCO

縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。
本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)
多様な環境に設置可能。
機内静圧-1500Paまで対応。
V形弁でスライムが溜まりづらい。
耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。
屋外設置可能。

サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337444TA285GA-30
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする