イチネンTASCO
ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品
20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
タイプ
縦引・横引兼用
設置場所
屋内用
適合塩ビ管
VP20・VP25(継手DV30)
静圧(Pa)
機内:-850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337408
TA285WY-1
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材