イチネンTASCO
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。
点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品
20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
材質
本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管
VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)
静圧(Pa)
機内:-850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337417
TA285WY-3
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材