イチネンTASCO
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。
点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品
40Aソケット(2個)
材質
本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管
VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)
静圧(Pa)
機内:-1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337435
TA285WY-4
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材