ポータブルエアコン洗浄機

ポータブルエアコン洗浄機 - イチネンTASCO

軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク
本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。
ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。
フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。

仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337374TA352WL
55,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポータブルエアコン洗浄機"TAS CLEAN" TA352WL PV 30秒
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする