曜日別特売

高精度エレクトロニックチャージャー

高精度エレクトロニックチャージャー - イチネンTASCO高精度エレクトロニックチャージャー - イチネンTASCO高精度エレクトロニックチャージャー - イチネンTASCO

冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!
視認性に優れたデジタル表示
使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見
やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や
すい表示方法を採用しています。

質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90適正荷重(kg)ボンベ:~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337794TA101AC
41,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする