イチネンTASCO
水冷サブクーラー
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。
可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様
取手付
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
1.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
108×236
寸法(inch)
銅管長:1/4×610cm
IN/OUTポート口径
1/4インチフレアオス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337889
TA110PM
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください