イチネンTASCO
超強力電磁弁オープナー
仕様
強力タイプ
高さ(mm)
30
内径(Φ)
18
外径
42Φ
適合寸法(mm)
~18Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337785
TA129ZD-1
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください