オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) - イチネンTASCO

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。

仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337898TA150XK-B
86,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする