曜日別特売

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) - イチネンTASCO
仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプター付属品専用ポンプオイルセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337977TA150SWC
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする