曜日別特売

オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)

オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) - イチネンTASCO

狭い場所でも取り回ししやすい
コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!
ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。

セット内容
オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337855TA370TC-N
110,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする