イチネンTASCO
電動フレア工具セット(新規格対応)
セット内容
本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース
質量(g)
本体/1320(電池セット時)
形式
加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力
加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター
直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×72×261(電池装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池(10.8V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337916
TA550FX
¥
88,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください