付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。内容量1個