イチネンTASCO
チューブカッタ
仕様
標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)
93
質量(g)
175
ベアリング
8個
適合パイプ
裸銅管、被覆銅管
適合銅管径
(4.76~28.58mm)3/16~11/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337654
TA560KF
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください