イチネンTASCO
緊急防災工具セット
セット内容
赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
内容量
1セット
注意
※省令改正適合品/高圧ガス容器運搬車両必携品高圧ガス容器の車両による運搬時は、災害防止のため「消火設備」、「資材および工具」、「高圧ガス標識」、「車両止め」等が法的必需品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338248
TA398ZL
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください