曜日別特売

ミニ溶接機(TASGASHYPER)

ミニ溶接機(TASGASHYPER) - イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER) - イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER) - イチネンTASCO
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5内容量1台
注意
※別売ガスボンベ:TA379TG(タスガス)も使用可能です。(P.229)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337846TA370MA-N
115,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする