ELボルト化粧キャップ

ELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJELボルト化粧キャップ - AWJ
(1件のレビュー)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全32種類を絞り込む
寸法A(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329060EA30222-0006ブラックM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48329069EB30222-0006ホワイトM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329078EC30222-0006グレーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329087ED30222-0006アイボリーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329096EE30222-0006イエローM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329105EF30222-0006ブルーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329114EG30222-0006レッドM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329130EH30222-0006ブラウンM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329139EA30222-0008ブラックM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329148EB30222-0008ホワイトM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329157EC30222-0008グレーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329166ED30222-0008アイボリーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329175EE30222-0008イエローM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329184EF30222-0008ブルーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329200EG30222-0008レッドM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329209EH30222-0008ブラウンM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329218EA30222-0010ブラックM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329227EB30222-0010ホワイトM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329236EC30222-0010グレーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329245ED30222-0010アイボリーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329254EE30222-0010イエローM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329270EF30222-0010ブルーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329279EG30222-0010レッドM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329288EH30222-0010ブラウンM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329297EA30222-0012ブラックM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329306EB30222-0012ホワイトM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329315EC30222-0012グレーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329324ED30222-0012アイボリーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329340EE30222-0012イエローM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329349EF30222-0012ブルーM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329358EG30222-0012レッドM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329367EH30222-0012ブラウンM128.52011
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: ボルト頭隠し
製造業

見栄えを良くするためにボルト頭にキャップ取付しました。同時に錆防止効果もあり、大満足です。
品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする