EL六角ナットキャップ

EL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJEL六角ナットキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全32種類を絞り込む
寸法A(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329376EA30218-0006ブラックM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329385EB30218-0006ホワイトM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329394EC30218-0006グレーM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329410ED30218-0006アイボリーM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329419EE30218-0006イエローM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329428EF30218-0006ブルーM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329437EG30218-0006レッドM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329446EH30218-0006ブラウンM65105
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329455EA30218-0008ブラックM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48329464EB30218-0008ホワイトM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329480EC30218-0008グレーM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329489ED30218-0008アイボリーM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329498EE30218-0008イエローM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329507EF30218-0008ブルーM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329516EG30218-0008レッドM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329525EH30218-0008ブラウンM86.5138
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329534EA30218-0010ブラックM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329550EB30218-0010ホワイトM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329559EC30218-0010グレーM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329568ED30218-0010アイボリーM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329577EE30218-0010イエローM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329586EF30218-0010ブルーM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329595EG30218-0010レッドM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329604EH30218-0010ブラウンM108179.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329620EA30218-0012ブラックM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329629EB30218-0012ホワイトM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329638EC30218-0012グレーM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329647ED30218-0012アイボリーM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329656EE30218-0012イエローM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329665EF30218-0012ブルーM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329674EG30218-0012レッドM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329690EH30218-0012ブラウンM12101812
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする