曜日別特売

ELナット化粧キャップ

ELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJELナット化粧キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329699EA30228-0006ブラックM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329708EB30228-0006ホワイトM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329717EC30228-0006グレーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329726ED30228-0006アイボリーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329735EE30228-0006イエローM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329744EF30228-0006ブルーM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329760EG30228-0006レッドM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329769EH30228-0006ブラウンM64.510.56
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329778EA30228-0008ブラックM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329787EB30228-0008ホワイトM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329796EC30228-0008グレーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329805ED30228-0008アイボリーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329814EE30228-0008イエローM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329830EF30228-0008ブルーM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329839EG30228-0008レッドM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329848EH30228-0008ブラウンM86148
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329857EA30228-0010ブラックM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329866EB30228-0010ホワイトM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329875EC30228-0010グレーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329884ED30228-0010アイボリーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329900EE30228-0010イエローM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329909EF30228-0010ブルーM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329918EG30228-0010レッドM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329927EH30228-0010ブラウンM107.5189.5
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする