曜日別特売

ELフランジナットキャップ

ELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJELフランジナットキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途フランジナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329936EA30219-0008ブラックM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329945EB30219-0008ホワイトM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329954EC30219-0008グレーM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329970ED30219-0008アイボリーM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329979EE30219-0008イエローM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329988EF30219-0008ブルーM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329997EG30219-0008レッドM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330006EH30219-0008ブラウンM87.51216.8
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330015EA30219-0010ブラックM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330024EB30219-0010ホワイトM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330040EC30219-0010グレーM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330049ED30219-0010アイボリーM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330058EE30219-0010イエローM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330067EF30219-0010ブルーM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330076EG30219-0010レッドM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330085EH30219-0010ブラウンM1091418.8
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330094EA30219-0012ブラックM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330110EB30219-0012ホワイトM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330119EC30219-0012グレーM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330128ED30219-0012アイボリーM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330137EE30219-0012イエローM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330146EF30219-0012ブルーM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330155EG30219-0012レッドM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48330164EH30219-0012ブラウンM12111724
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ELボルト&ナットキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする