ELボルトキャップ(内ネジ付)

ELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJELボルトキャップ(内ネジ付) - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。
また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。
下向きボルトに装着しても抜け落ちません。
キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全72種類を絞り込む
サイズ
寸法H(mm)
厚さt(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法T(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48330819EA30203-0004ブラックM41511
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48331135EA30203-0010ブラックM10301.31.3
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48331214EA30203-0012ブラックM12301.31.3
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48330828EB30203-0004ホワイトM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330837EC30203-0004グレーM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330846ED30203-0004アイボリーM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330855EE30203-0004イエローM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330864EF30203-0004ブルーM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330880EG30203-0004レッドM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330889EH30203-0004ブラウンM41511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330898EA30203-0005ブラックM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330907EB30203-0005ホワイトM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330916EC30203-0005グレーM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330925ED30203-0005アイボリーM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330934EE30203-0005イエローM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330950EF30203-0005ブルーM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330959EG30203-0005レッドM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330968EH30203-0005ブラウンM51511
1,800
取扱い終了
返品不可
48330977EA30203-0006ブラックM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48330986EB30203-0006ホワイトM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48330995EC30203-0006グレーM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331004ED30203-0006アイボリーM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331020EE30203-0006イエローM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331029EF30203-0006ブルーM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331038EG30203-0006レッドM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331047EH30203-0006ブラウンM62011
1,800
取扱い終了
返品不可
48331056EA30203-0008ブラックM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331065EB30203-0008ホワイトM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331074EC30203-0008グレーM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331090ED30203-0008アイボリーM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331099EE30203-0008イエローM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331108EF30203-0008ブルーM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331117EG30203-0008レッドM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331126EH30203-0008ブラウンM8251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331144EB30203-0010ホワイトM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331160EC30203-0010グレーM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331169ED30203-0010アイボリーM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331178EE30203-0010イエローM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331187EF30203-0010ブルーM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331196EG30203-0010レッドM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331205EH30203-0010ブラウンM10301.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331230EB30203-0012ホワイトM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331239EC30203-0012グレーM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331248ED30203-0012アイボリーM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331257EE30203-0012イエローM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331266EF30203-0012ブルーM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331275EG30203-0012レッドM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331284EH30203-0012ブラウンM12301.31.3
2,400
取扱い終了
返品不可
48331300EA30203-0516ブラックW5/16251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
48331309EB30203-0516ホワイトW5/16251.31.3
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする