EL穴あきアングルキャップ

EL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJEL穴あきアングルキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)13寸法H'(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
※穴あきアングル専用キャップなのでご注意ください(等辺山形鋼アングルには使用できません)
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法D'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48331537EA30200-0040ブラックL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331546EB30200-0040ホワイトL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331555EC30200-0040グレーL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331564ED30200-0040アイボリーL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331580EE30200-0040イエローL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331589EF30200-0040ブルーL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331598EG30200-0040レッドL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331607EH30200-0040ブラウンL403407
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331616EA30200-0050ブラックL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331625EB30200-0050ホワイトL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331634EC30200-0050グレーL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331650ED30200-0050アイボリーL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331659EE30200-0050イエローL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331668EF30200-0050ブルーL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331677EG30200-0050レッドL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331686EH30200-0050ブラウンL504508
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする