EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

材質エラストマー(TPE)寸法L(mm)30寸法H(mm)13寸法D(mm)3寸法W(mm)40寸法H'(mm)15寸法L'(mm)34寸法D'(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法W'(mm)44内容量1セット(50個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48331695EA30201-4030ブラック40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331704EB30201-4030ホワイト40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48331720EC30201-4030グレー40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331729ED30201-4030アイボリー40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331738EE30201-4030イエロー40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331747EF30201-4030ブルー40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331756EG30201-4030レッド40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331765EH30201-4030ブラウン40×30 (右)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331774EA30201-3040ブラック30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331790EB30201-3040ホワイト30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331799EC30201-3040グレー30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331808ED30201-3040アイボリー30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331817EE30201-3040イエロー30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331826EF30201-3040ブルー30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331835EG30201-3040レッド30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331844EH30201-3040ブラウン30×40 (左)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする