曜日別特売

EL チャンネルキャップ

EL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJEL チャンネルキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W1'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48331860EA30202-0075ブラック75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331869EB30202-0075ホワイト75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331878EC30202-0075グレー75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331887ED30202-0075アイボリー75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331896EE30202-0075イエロー75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331905EF30202-0075ブルー75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331914EG30202-0075レッド75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331930EH30202-0075ブラウン75754081
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331939EA30202-0100ブラック10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331948EB30202-0100ホワイト10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331957EC30202-0100グレー10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331966ED30202-0100アイボリー10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48331975EE30202-0100イエロー10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48331984EF30202-0100ブルー10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332000EG30202-0100レッド10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332009EH30202-0100ブラウン10010050106
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする