EL 等辺山形鋼キャップ

EL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJEL 等辺山形鋼キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途アングル鋼材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全56種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48332018EA30201-00201セット(50個)ブラックL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332027EB30201-00201セット(50個)ホワイトL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332036EC30201-00201セット(50個)グレーL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332045ED30201-00201セット(50個)アイボリーL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332054EE30201-00201セット(50個)イエローL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332070EF30201-00201セット(50個)ブルーL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332079EG30201-00201セット(50個)レッドL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332088EH30201-00201セット(50個)ブラウンL2013320
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332097EA30201-00301セット(50個)ブラックL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332106EB30201-00301セット(50個)ホワイトL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332115EC30201-00301セット(50個)グレーL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332124ED30201-00301セット(50個)アイボリーL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332140EE30201-00301セット(50個)イエローL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332149EF30201-00301セット(50個)ブルーL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332158EG30201-00301セット(50個)レッドL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332167EH30201-00301セット(50個)ブラウンL3013330
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332176EA30201-00401セット(50個)ブラックL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332185EB30201-00401セット(50個)ホワイトL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332194EC30201-00401セット(50個)グレーL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332210ED30201-00401セット(50個)アイボリーL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332219EE30201-00401セット(50個)イエローL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332228EF30201-00401セット(50個)ブルーL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332237EG30201-00401セット(50個)レッドL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332246EH30201-00401セット(50個)ブラウンL4013540
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332255EA30201-00501セット(50個)ブラックL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332264EB30201-00501セット(50個)ホワイトL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332280EC30201-00501セット(50個)グレーL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332289ED30201-00501セット(50個)アイボリーL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332298EE30201-00501セット(50個)イエローL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332307EF30201-00501セット(50個)ブルーL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332316EG30201-00501セット(50個)レッドL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332325EH30201-00501セット(50個)ブラウンL5013650
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332334EA30201-00651セット(10個)ブラックL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332350EB30201-00651セット(10個)ホワイトL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332359EC30201-00651セット(10個)グレーL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332368ED30201-00651セット(10個)アイボリーL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332377EE30201-00651セット(10個)イエローL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
48332386EF30201-00651セット(10個)ブルーL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332395EG30201-00651セット(10個)レッドL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332404EH30201-00651セット(10個)ブラウンL6530665
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332420EA30201-00751セット(10個)ブラックL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332429EB30201-00751セット(10個)ホワイトL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332438EC30201-00751セット(10個)グレーL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332447ED30201-00751セット(10個)アイボリーL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332456EE30201-00751セット(10個)イエローL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332465EF30201-00751セット(10個)ブルーL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332474EG30201-00751セット(10個)レッドL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332490EH30201-00751セット(10個)ブラウンL7530675
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332499EA30201-00901セット(10個)ブラックL9030790
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332508EB30201-00901セット(10個)ホワイトL9030790
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする