曜日別特売

EL H鋼キャップ

EL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJEL H鋼キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48332578EA30215-0100ブラックH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332587EB30215-0100ホワイトH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332596EC30215-0100グレーH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
48332605ED30215-0100アイボリーH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332614EE30215-0100イエローH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48332630EF30215-0100ブルーH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332639EG30215-0100レッドH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332648EH30215-0100ブラウンH10068100
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332657EA30215-0125ブラックH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332666EB30215-0125ホワイトH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332675EC30215-0125グレーH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332684ED30215-0125アイボリーH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332700EE30215-0125イエローH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
48332709EF30215-0125ブルーH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332718EG30215-0125レッドH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332727EH30215-0125ブラウンH1256.59125
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332736EA30215-0150ブラックH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332745EB30215-0150ホワイトH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332754EC30215-0150グレーH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332770ED30215-0150アイボリーH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332779EE30215-0150イエローH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332788EF30215-0150ブルーH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332797EG30215-0150レッドH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332806EH30215-0150ブラウンH150710150
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする