曜日別特売

EL リップ溝型鋼キャップ

EL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJEL リップ溝型鋼キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
関連資料:(0.03MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48332815EA30224-C60AブラックC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332824EB30224-C60AホワイトC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332840EC30224-C60AグレーC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332849ED30224-C60AアイボリーC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332858EE30224-C60AイエローC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332867EF30224-C60AブルーC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332876EG30224-C60AレッドC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332885EH30224-C60AブラウンC60A101.612
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332894EA30224-C60BブラックC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332910EB30224-C60BホワイトC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332919EC30224-C60BグレーC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332928ED30224-C60BアイボリーC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332937EE30224-C60BイエローC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332946EF30224-C60BブルーC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332955EG30224-C60BレッドC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332964EH30224-C60BブラウンC60B102.312
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332980EA30224-C75AブラックC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332989EB30224-C75AホワイトC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48332998EC30224-C75AグレーC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333007ED30224-C75AアイボリーC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333016EE30224-C75AイエローC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333025EF30224-C75AブルーC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333034EG30224-C75AレッドC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333050EH30224-C75AブラウンC75A151.617
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333059EA30224-C75BブラックC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333068EB30224-C75BホワイトC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333077EC30224-C75BグレーC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333086ED30224-C75BアイボリーC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333095EE30224-C75BイエローC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333104EF30224-C75BブルーC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333120EG30224-C75BレッドC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333129EH30224-C75BブラウンC75B152.317
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333138EA30224-100AブラックC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333147EB30224-100AホワイトC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333156EC30224-100AグレーC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333165ED30224-100AアイボリーC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333174EE30224-100AイエローC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333190EF30224-100AブルーC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333199EG30224-100AレッドC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333208EH30224-100AブラウンC100A201.622
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333217EA30224-100BブラックC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333226EB30224-100BホワイトC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333235EC30224-100BグレーC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333244ED30224-100BアイボリーC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333260EE30224-100BイエローC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333269EF30224-100BブルーC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333278EG30224-100BレッドC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333287EH30224-100BブラウンC100B202.322
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333296EA30224-100CブラックC100C203.222
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48333305EB30224-100CホワイトC100C203.222
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする