EL H鋼アンダーキャップ

EL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJEL H鋼アンダーキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途H鋼材質エラストマー(TPE)イエロー寸法D(mm)30寸法D'(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法H'(mm)
寸法W'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48334416EE30500-0100H100810014.5106
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48334425EE30500-0125H125912515.5131
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48334434EE30500-0150H1501015016.5156
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48334450EE30500-0200H2001220019.5207
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする