EL ワイド角パイプアウターキャップ

EL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJEL ワイド角パイプアウターキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48335177EOA30225-0060ブラック60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335186EOB30225-0060ホワイト60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335195EOC30225-0060グレー60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335204EOD30225-0060アイボリー60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335220EOE30225-0060イエロー60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335229EOF30225-0060ブルー60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335238EOG30225-0060レッド60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335247EOH30225-0060ブラウン60402.560
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335256EOA30225-0075ブラック7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335265EOB30225-0075ホワイト7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335274EOC30225-0075グレー7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335290EOD30225-0075アイボリー7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335299EOE30225-0075イエロー7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335308EOF30225-0075ブルー7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335317EOG30225-0075レッド7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335326EOH30225-0075ブラウン7550375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335335EOA30225-0100ブラック100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335344EOB30225-0100ホワイト100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335360EOC30225-0100グレー100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335369EOD30225-0100アイボリー100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335378EOE30225-0100イエロー100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335387EOF30225-0100ブルー100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335396EOG30225-0100レッド100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335405EOH30225-0100ブラウン100603100
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする