EL 角パイプインナーキャップ

EL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJEL 角パイプインナーキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法RB(mm)2
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全72種類を絞り込む
サイズ
寸法t(mm)
内容量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法t(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48335414EIA30217-00301セット(10個)ブラック30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335430EIB30217-00301セット(10個)ホワイト30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335439EIC30217-00301セット(10個)グレー30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335448EID30217-00301セット(10個)アイボリー30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335457EIE30217-00301セット(10個)イエロー30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335466EIF30217-00301セット(10個)ブルー30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335475EIG30217-00301セット(10個)レッド30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335484EIH30217-00301セット(10個)ブラウン30427.414
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335500EIA30217-00401セット(10個)ブラック40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335509EIB30217-00401セット(10個)ホワイト40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335518EIC30217-00401セット(10個)グレー40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335527EID30217-00401セット(10個)アイボリー40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335536EIE30217-00401セット(10個)イエロー40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335545EIF30217-00401セット(10個)ブルー40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335554EIG30217-00401セット(10個)レッド40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335570EIH30217-00401セット(10個)ブラウン40537.423
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335579EIA30217-00451セット(10個)ブラック45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335588EIB30217-00451セット(10個)ホワイト45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335597EIC30217-00451セット(10個)グレー45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335606EID30217-00451セット(10個)アイボリー45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335615EIE30217-00451セット(10個)イエロー45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335624EIF30217-00451セット(10個)ブルー45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335640EIG30217-00451セット(10個)レッド45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335649EIH30217-00451セット(10個)ブラウン45542.427
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335658EIA30217-00501セット(10個)ブラック50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335667EIB30217-00501セット(10個)ホワイト50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335676EIC30217-00501セット(10個)グレー50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335685EID30217-00501セット(10個)アイボリー50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335694EIE30217-00501セット(10個)イエロー50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335710EIF30217-00501セット(10個)ブルー50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335719EIG30217-00501セット(10個)レッド50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335728EIH30217-00501セット(10個)ブラウン50547.432
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335737EIA30217-00601セット(5個)ブラック60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335746EIB30217-00601セット(5個)ホワイト60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335755EIC30217-00601セット(5個)グレー60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335764EID30217-00601セット(5個)アイボリー60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335780EIE30217-00601セット(5個)イエロー60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335789EIF30217-00601セット(5個)ブルー60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335798EIG30217-00601セット(5個)レッド60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335807EIH30217-00601セット(5個)ブラウン60557.442
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335816EIA30217-00751セット(5個)ブラック75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335825EIB30217-00751セット(5個)ホワイト75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335834EIC30217-00751セット(5個)グレー75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335850EID30217-00751セット(5個)アイボリー75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335859EIE30217-00751セット(5個)イエロー75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335868EIF30217-00751セット(5個)ブルー75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335877EIG30217-00751セット(5個)レッド75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335886EIH30217-00751セット(5個)ブラウン75672.442
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335895EIA30217-00801セット(5個)ブラック80677.442
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
48335904EIB30217-00801セット(5個)ホワイト80677.442
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする