EL ダクターレールキャップ

EL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJEL ダクターレールキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途各メーカー鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)15寸法H'(mm)17寸法W1(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法W1'(mm)44内容量1セット(20個)
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
全40種類を絞り込む
サイズ
厚さt(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
厚さt(mm)
寸法W2(mm)
寸法W2'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48336900EA30205-0015ブラック151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336909EB30205-0015ホワイト151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336918EC30205-0015グレー151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336927ED30205-0015アイボリー151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336936EE30205-0015イエロー151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336945EF30205-0015ブルー151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336954EG30205-0015レッド151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336970EH30205-0015ブラウン151.61519
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336979EA30205-0020ブラック201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336988EB30205-0020ホワイト201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48336997EC30205-0020グレー201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337006ED30205-0020アイボリー201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337015EE30205-0020イエロー201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337024EF30205-0020ブルー201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337040EG30205-0020レッド201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337049EH30205-0020ブラウン201.62024
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337058EA30205-0030ブラック3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337067EB30205-0030ホワイト3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337076EC30205-0030グレー3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337085ED30205-0030アイボリー3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337094EE30205-0030イエロー3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337110EF30205-0030ブルー3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337119EG30205-0030レッド3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337128EH30205-0030ブラウン3023034
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337137EA30205-0045ブラック4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337146EB30205-0045ホワイト4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337155EC30205-0045グレー4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337164ED30205-0045アイボリー4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337180EE30205-0045イエロー4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337189EF30205-0045ブルー4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337198EG30205-0045レッド4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337207EH30205-0045ブラウン4524549
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337216EA30205-0075ブラック7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337225EB30205-0075ホワイト7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337234EC30205-0075グレー7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337250ED30205-0075アイボリー7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337259EE30205-0075イエロー7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337268EF30205-0075ブルー7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337277EG30205-0075レッド7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48337286EH30205-0075ブラウン7527579
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする