オーティス
ツルヅメ 段付並受 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
195
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:150
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338844
AA1225536
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください