ステンレス W-30 首高ツル首 5丁流

ステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティスステンレス W-30 首高ツル首 5丁流 - オーティス
寸法L(mm)180寸法H(mm)52~88内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48338650AB3611034シルバーSUS304素地桶:1051.0×30
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338984AB3611035シルバーSUS304素地桶:120足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339018AB3611034Bブロンズブロンズ桶:105足:3.0×13mm、色:ブロンズmm
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339027AB3611035Bブロンズブロンズ桶:120足:3.0×13mm、色:ブロンズmm
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする