オーティス
ラビット 打込 5丁流
寸法H(mm)
20~40
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338774
AA5450004
シルバー
150
亜鉛メッキ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338790
AA5450034
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338799
AA5460074
シルバー
210
亜鉛メッキ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338808
AC5450034S
しんちゃ
180
しんちゃ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338966
AA5460033
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:100
足:丸5.8mm、色:シルバーmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338975
AA5460034
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:105
足:丸5.8mm、色:シルバーmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339079
AA5460035
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:120
足:丸5.8mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください