オーティス
ラビット スレート上打 大波用 5丁流
色
シルバー
寸法H(mm)
50~70
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338826
AA4422505
桶:120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
48339054
AA4422504
桶:105
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください