オーティス
ラビット ツル首 5丁流
寸法H(mm)
36~56
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338729
AA3400004
シルバー
150
亜鉛メッキ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338738
AA3410034
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:105
貝:2.2×13mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338905
AA3410035
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:120
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338914
AC3400004S
しんちゃ
150
しんちゃ
桶:105
足:2.2×11mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339070
AA3400005
シルバー
150
亜鉛メッキ
桶:120
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください