オーティス
ステンレス W-30 名古屋型丸ツル首 5丁流
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
34~58
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
材種
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338659
AB3664044
桶:105
貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
シルバー
SUS304素地
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338939
AB3664045B
桶:120
足:丸5.8mm、色:ブロンズmm
ブロンズ
ブロンズ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339000
AB3664045
桶:120
足:丸5.8mm、色:シルバーmm
シルバー
SUS304素地
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339036
AB3664044B
桶:105
足:丸5.8mm、色:ブロンズmm
ブロンズ
ブロンズ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339088
AB3664044S
桶:105
貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48339097
AB3664044K
桶:105
貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
くろ
くろ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください