W-30 道三打込 5丁流

W-30 道三打込  5丁流 - オーティスW-30 道三打込  5丁流 - オーティスW-30 道三打込  5丁流 - オーティスW-30 道三打込  5丁流 - オーティス
シルバー寸法L(mm)180仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48338720AA5660035桶:120貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48338957AA5660034桶:105足:丸5.8mm、色:シルバーmm
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする