オーティス
ラビット 丸ツル首 一文字モッコ付 10丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
165
仕上
亜鉛メッキ
材種
貝:2.7×16mm、足:丸7.5mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338756
AA347B504
桶:105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
48338765
AA347B505
桶:120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください