オーティス
W-30 道三 角足ツル首 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
190
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×30mm、足:角5.5mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338704
AA3684044
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください