オーティス
ラビット 地上打込 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
50~76
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、足:角5.5mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338817
AA5980534
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください