曜日別特売

熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 - サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。
石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。
電源もいらず、エコな暖房器具です。
天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。

用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180内容量1個
注意
※本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生する熱を利用して稼働します。(稼働温度:85℃~350℃)ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ファンヒーターなどではご利用いただけません。ファンの速度は温度によって変わります。使用中は本体が熱くなりますので、素手で触らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48339910STBFANHBK
6,800
6,690
7,359(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48339910
2024-01-11
用途: 家の茶の間のストーブの上に置き使用しています。
その他業種

風力がもう少しあったほうが空気の流れが良くなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする