オーティス
亜鉛メッキ 固定吊正面打 0寸
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC77
材種
足:2.7×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343918
AF25200770
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343927
AF25200771
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343936
AF25200773
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください