オーティス
一八くん 土佐型横打
色
シルバー
寸法L(mm)
220
仕上
亜鉛メッキ
材種
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341477
AA3305274
桶:105
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48341924
AA3305275
桶:120
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください